Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CCS CORNING - FutureCom F/FTP450/23, 500m Trommel

CCS CORNING
kopierenkopieren
CCS CORNING - FutureCom F/FTP450/23, 500m Trommel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1048795

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Anzahl der Verseilelemente - 4

  • Schirm über Verseilung - Folie

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 500 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4059496912195

Sonepar Artikelnummer

120259565

Hersteller Artikelnummer

1048795

Hersteller Typ

CCXDDA-D0047-C001-L6

Hersteller Artikel Nr.:

1048795

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

8

Anzahl der Verseilelemente:

4

Schirm über Verseilung:

Folie

Leiter-Oberfläche:

blank

AWG-Größe:

23

Verseilelement:

Paare

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Schirm über Verseilelement:

Folie

Mantel-Farbe:

blau

Kabelgeometrie:

rund

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Dca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s2

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d2

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a1

Außendurchmesser ca.:

7.4 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

0 .. 50 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20 .. 60 °C

Kategorie:

6

NVP-Wert:

79 %

Trennungsklasse nach EN 50174-2:

C

Gewicht:

48 kg/km

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85444920

Datenkabel FutureCom F/FTP, Kat. 6A, 23 AWG, simplex, LSOH Brandklasse Dca, 500 m Trommel (CCXDDA-D0047-C001-L6). Vollgeschirmtes Datenkabel auf 500 m Vorratstrommel, halogenfrei und raucharm. Hersteller CCS CORNING.