Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CCS CORNING - FutureCom xs500 Dose, leer f. 2x Keystone, 50x50 Abd., ws

CCS CORNING
kopierenkopieren
CCS CORNING - FutureCom xs500 Dose, leer f. 2x Keystone, 50x50 Abd., ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 716838

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - Ja

  • Farbe - weiß

  • Befestigungsart - Schraubbefestigung

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042673594529

Sonepar Artikelnummer

120364206

Hersteller Artikelnummer

716838

Hersteller Typ

CAXXSE-S0301-C002

Hersteller Artikel Nr.:

716838

Anzahl der Einheiten:

3

Textfeld/Beschriftungsfläche:

Ja

Farbe:

weiß

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

0

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

0

Geeignet für Unterflurkanaldose:

Ja

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

Ja

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Mit Klappdeckel:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.032 kg

50x50 mm Rahmenset, Schrägauslass, für 3 FutureCom xs500 Keystone Module, bestehend aus Befestigungsrahmen mit Erdungslaschen, Zentralplatte mit Beschriftungsfenster, schraubbar, Corning-Beschriftung