CCS CORNING - FutureCom xs500 Kat6A Keystone Modul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 712045
Ausführung - Buchse (Jack)
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Geschirmt - Ja
Kategorie - 6A (IEC)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042673589730
Sonepar Artikelnummer
120364204
Hersteller Artikelnummer
712045
Hersteller Typ
CAXXSM-00104-C001
Hersteller Artikel Nr.:
712045
Ausführung:
Buchse (Jack)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
Ja
Kategorie:
6A (IEC)
Spezialwerkzeug notwendig:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.028 kg


