CCS CORNING - K7 Spleißkassetten 1 Slot, EINE Zone-12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 980586
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.028 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059496902929
Sonepar Artikelnummer
121391359
Hersteller Artikelnummer
980586
Hersteller Typ
FQ100068284
Hersteller Artikel Nr.:
980586
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.028 kg
Kassetten: Die Auswahl von Typ und Anzahl der Spleißkassetten ist von der eingesetzten Spleißtechnologie abhängig (z. B. Fusion- oder mechanischer Spleiß) und der möglichen Nutzung von PLC-Splittern darin. Kompakte Kassetten haben eine Höhe von 5 mm und benötigen einen Steckplatz (Slot) im Organizer. Ein Organizer-Slot hat eine Höhe von 5 mm. Eine 5-mm Kassette benötigt daher 1 Slot, eine 10-mm-Kassette 2 Slots. Standard Kassetten haben eine Höhe von 10 mm und benötigen zwei Steckplätze. Alle BPEO-K7-Spleißkassetten eignen sich für Schrumpf Spleiße mit einer Größe von 2,4 mm × 45 mm oder 2,4 mm × 60 mm (nach Schrumpfvorgang). Beispielsweise ist die BPEO-Glasfasermuffe Größe 1 mit einem Faser-Organizer für 12 Steckplätzen ausgestattet. Bei Verwendung einer 5-mm-Kassetten für 12 Schrumpf-Spleiße kann die Glasfasermuffe insgesamt 144 Spleiße aufnehmen (einfache Dichte).


