Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CCS CORNING - Patchkabel Kat.6A S/FTP halogenfrei LSHF 1m grau

CCS CORNING
kopierenkopieren
CCS CORNING - Patchkabel Kat.6A S/FTP halogenfrei LSHF 1m grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 504057

  • Länge - 1 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

  • Mantel-Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4056418327013

Sonepar Artikelnummer

120529521

Hersteller Artikelnummer

504057

Hersteller Typ

CCAAGB-G1002-A010-C0

Hersteller Artikel Nr.:

504057

Länge:

1 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

grau

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Rasthebelschutz:

Ja

Farbe der Knickschutztülle:

grau

Kabelkonstruktion:

4x2

Pinbelegung:

1:1

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85444210

Patchkabel CCAAGB-G1002-A010-C0 von CCS Corning, Kat. 6A S/FTP, halogenfrei (LSHF), 1 m, grau. Vollständig geschirmtes Kupfer-Patchkabel nach Kat. 6A, LSHF-Mantel für den Einsatz in brandschutzrelevanten Bereichen. Geeignet für 10-Gbit/s-Netzwerke.