Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CCS CORNING - Patchkabel Kat.6A S/FTP halogenfrei LSHF 5m grau

CCS CORNING
kopierenkopieren
CCS CORNING - Patchkabel Kat.6A S/FTP halogenfrei LSHF 5m grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 504060

  • Kabeltyp - S/FTP

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Länge - 5 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042673311652

Sonepar Artikelnummer

120361324

Hersteller Artikelnummer

504060

Hersteller Typ

CCAAGB-G1002-A050-C0

Hersteller Artikel Nr.:

504060

Kabeltyp:

S/FTP

Kategorie:

6A (IEC)

Länge:

5 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

grau

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Rasthebelschutz:

Ja

Farbe der Knickschutztülle:

grau

Ausführung flammwidrig:

Ja

Kabelkonstruktion:

4x2

AWG-Querschnitt:

26

Pinbelegung:

1:1

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85444210

Gewicht:

0.240 kg

Die FutureCom S500 Kategorie 6A Patchkabel sind dienstneutral und besitzen vier foliengeschirmte Paare (PiMF) und einen Gesamtgeflechtschirm (S/FTP). Sie sind an beiden Enden mit einem geschirmten RJ45-Stecker konfektioniert.Die halogenfreien Patchkabel sind nicht korrosiv nach IEC 60754-2 (FRNC) und EN 50267, raucharm nach IEC 61034 und EN 50268 und flammwidrig nach IEC 60332-1, Prüfart B und EN 50266-2-1.FutureCom S500 Patchkabel bieten außerdem einen zusätzlichen Rastnasenschutz.