Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CCS CORNING - Rahmenset Schraegauslass, f. 2 Module, reinweiß RAL 9010

CCS CORNING
kopierenkopieren
CCS CORNING - Rahmenset Schraegauslass, f. 2 Module, reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 194630

  • Aufputzmontage - Nein

  • Farbe - weiß

  • Unterputzmontage - Ja

  • Kanaleinbau - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042673002734

Sonepar Artikelnummer

120325754

Hersteller Artikelnummer

194630

Hersteller Typ

WAXWSE-S0201-C001

Hersteller Artikel Nr.:

194630

Aufputzmontage:

Nein

Farbe:

weiß

Unterputzmontage:

Ja

Kanaleinbau:

Ja

Bodentank/Unterflurmontage:

Nein

Befestigungsart:

schrauben

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

0

RAL-Nummer:

9010

Mit Textfeld:

Ja

Mechanische Codierung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Rahmenset, Schrägauslass, für 2 LANscape Module, bestehend aus Befestigungsrahmen und Zentralplatte 50x50 mm mit Beschriftungsfenster, schraubbar, reinweiß RAL 9010