Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CCS CORNING - UNICAM, SC, STD-PERFORMANCE, OM2

CCS CORNING
kopierenkopieren
CCS CORNING - UNICAM, SC, STD-PERFORMANCE, OM2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 317300

  • Ausführung - Stecker

  • Geeignet für Faserart - Multimode

  • Steckverbindertyp - SC

  • Anschlussart - crimpen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042673619499

Sonepar Artikelnummer

120355175

Hersteller Artikelnummer

317300

Hersteller Typ

95-050-40

Hersteller Artikel Nr.:

317300

Ausführung:

Stecker

Geeignet für Faserart:

Multimode

Steckverbindertyp:

SC

Anschlussart:

crimpen

Faserklasse:

OM2

APC-Ausführung:

Nein

Werkstoff der Ferrule:

Keramik

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85367000

Der UniCam® Stecker ist eine ideale Lösung, die alle Anforderungen eines feldinstallierbare Steckers in den Vordergrund stellt. Die schnelle Installationszeit reduziert die Gesamtkosten der Verbindung und macht den UniCam Stecker zu einer kosten- günstigen Alternative für alle Glasfaseranwendungen vom Campusverteiler bis hin zur Arbeitsplatz- Verkabelung. Die besonderen Merkmale sind eine hohe Präzision der hochwertigen und qualitätsüberwachten Endflächenbearbeitung, sowie eine visuelle Überprüfungsmöglichkeit auf Funktion bei der Installation des Steckers. Bei der Feldmontage, speziell bei Zweifasersteckern, kommt es besonders auf die Verlässlichkeit an. Daher bieten die UniCam® Stecker als besonderes Merkmal eine visuelle -Geht/Geht nicht- Bestätigung der Verbindung im Stecker. Dies geschieht durch die einfache Einkopplung von sichtbarem Licht in die Steckerendfläche. Durch die spezielle Bauform der UniCamStecker wird das Streulicht, das bei einer nicht optimalen Faserpositionierung im Spleiß entsteht, in einem Indikatorfeld sichtbar gemacht. Die Faserpositionierung ist fehlerfrei, sobald das Licht im Indikatorfeld deutlich dunkler wird. Der Installateur erhält somit sofort eine Qualitätsaussage und kann im Bedarfsfall nachjustieren. Durch direkte Beurteilung der Montage vor Ort wird das zeit- und kostenintensive Nachkorrigieren bei der Abnahmemessung also nahezu ausgeschlossen. 50 mikro m multimode (OM2)