Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CCS CORNING - UniCam-Stecker,LC,MM,50µm,SX+,Krmk.fer.

CCS CORNING
kopierenkopieren
CCS CORNING - UniCam-Stecker,LC,MM,50µm,SX+,Krmk.fer.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 317326

  • Ausführung - Stecker

  • Geeignet für Faserart - Multimode

  • Steckverbindertyp - LC

  • Anschlussart - crimpen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042673619420

Sonepar Artikelnummer

120355178

Hersteller Artikelnummer

317326

Hersteller Typ

95-050-99-X

Hersteller Artikel Nr.:

317326

Ausführung:

Stecker

Geeignet für Faserart:

Multimode

Steckverbindertyp:

LC

Anschlussart:

crimpen

Faserklasse:

OM4

APC-Ausführung:

Nein

Werkstoff der Ferrule:

Keramik

Farbe:

türkis

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85367000

Der UniCamR Stecker ist eine ideale Lösung, die alle Anforderungen eines feldinstallierbare Steckers in den Vordergrund stellt. Die schnelle Installationszeit reduziert die Gesamtkosten der Verbindung und macht den UniCam Stecker zu einer kosten- günstigen Alternative für alle Glasfaseranwendungen vom Campusverteiler bis hin zur Arbeitsplatz- Verkabelung. Die besonderen Merkmale sind eine hohe Präzision der hochwertigen und qualitätsüberwachten Endflächenbearbeitung sowie eine visuelle Überprüfungsmöglichkeit auf Funktion bei der Installation des Steckers. Bei der Feldmontage kommt es besonders auf die Verlässlichkeit an. Als besonderes Merkmal bieten daher die UniCam Stecker eine visuelle Geht/Geht nicht - Bestätigung der Verbindung im Stecker. Dies geschieht durch die einfache Einkopplung von sichtbarem Licht in die Steckerendfläche. Durch die spezielle Bauform der UniCam Stecker wird das Streulicht, das bei einer nicht optimalen Faserpositionierung im Spleis entsteht, in einem Indikatorfeld sichtbar gemacht. Die Faserpositionierung ist fehlerfrei, sobald das Licht im Indikatorfeld deutlich dunkler wird. Der Installateur erhält somit sofort eine Qualitätsaussage und kann im Bedarfsfall nachjustieren. Die Unicam Stecker konnen direkt an 900mikro m Festadern (iMIC- Kabel) oder mit einem Aufteiladapter, mit Einzelelementen 900mikro m, 2,0mm oder 2,9mm, an Zentral- oder Bündeladerkabeln mit 250mikro m Fasern installiert werden.