Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CCS CORNING - UniCam-Stecker,SC,MM,50µm,SX+,Krmk.fer.

CCS CORNING
kopierenkopieren
CCS CORNING - UniCam-Stecker,SC,MM,50µm,SX+,Krmk.fer.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 322617

  • Ausführung - Stecker

  • Geeignet für Faserart - Multimode

  • Steckverbindertyp - SC

  • Anschlussart - crimpen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042673619451

Sonepar Artikelnummer

120355174

Hersteller Artikelnummer

322617

Hersteller Typ

95-050-41-X

Hersteller Artikel Nr.:

322617

Ausführung:

Stecker

Geeignet für Faserart:

Multimode

Steckverbindertyp:

SC

Anschlussart:

crimpen

APC-Ausführung:

Nein

Werkstoff der Ferrule:

Keramik

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85367000

Das Steckersystem UniCam kombiniert die technischen Vorteile von Pigtails mit den Vorzügen feldmontierbarer Stecker. Der UniCamR Stecker ist eine ideale Losung, die alle Anforderungen eines feldinstallierbare Steckers in den Vordergrund stellt. Die schnelle Installationszeit reduziert die Gesamtkosten der Verbindung und macht den UniCam Stecker zu einer kosten- gunstigen Alternative fur alle Glasfaseranwendungen vom Campusverteiler bis hin zur Arbeitsplatz- Verkabelung. Die besonderen Merkmale sind eine hohe Prazision der hochwertigen und qualitatsuberwachten Endflachenbearbeitung sowie eine visuelle Uberprufungsmoglichkeit auf Funktion bei der Installation des Steckers. Bei der Feldmontagekommt es besonders auf die Verlasslichkeit an. Als besonderes Merkmal bieten daher die UniCam Stecker eine visuelle Geht/Geht nicht - Bestätigung der Verbindung im Stecker. Dies geschieht durch die einfache Einkopplung von sichtbarem Licht in die Steckerendflache. Durch die spezielle Bauform der UniCam Stecker wird das Streulicht, das bei einer nicht optimalen Faserpositionierung im Spleis entsteht, in einem Indikatorfeld sichtbar gemacht. Die Faserpositionierung ist fehlerfrei, sobald das Licht im Indikatorfeld deutlich dunkler wird. Der Installateur erhalt somit sofort eine Qualitatsaussage und kann im Bedarfsfall nachjustieren. Die Unicam Stecker konnen direkt an 900mikrom Festadern (iMIC- Kabel) oder mit einem Aufteiladapter, mit Einzelelementen 900mikrom, 2,0mm oder 2,9mm, an Zentral- oder Bundeladerkabeln mit 250mikrom Fasern installiert werden. 50 mikrom multimode (OM3/OM4 compatible).