Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CCS CORNING - UniCam-Stecker,SC,MM,50µm,Keramik.fer.

CCS CORNING
kopierenkopieren
CCS CORNING - UniCam-Stecker,SC,MM,50µm,Keramik.fer.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 322450

  • Ausführung - Stecker

  • Geeignet für Faserart - Multimode

  • Steckverbindertyp - SC

  • Anschlussart - klemmen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042673248453

Sonepar Artikelnummer

120355176

Hersteller Artikelnummer

322450

Hersteller Typ

95-050-41

Hersteller Artikel Nr.:

322450

Ausführung:

Stecker

Geeignet für Faserart:

Multimode

Steckverbindertyp:

SC

Anschlussart:

klemmen

APC-Ausführung:

Nein

Werkstoff der Ferrule:

Keramik

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

DO

Zolltarifnummer:

85367000

Das Steckersystem UniCam kombiniert die technischen Vorteile von Pigtails mit den Vorzügen feldmontierbarer Stecker.