Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CCS CORNING - Werkzeugset, Pretium UniCam

CCS CORNING
kopierenkopieren
CCS CORNING - Werkzeugset, Pretium UniCam

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 320713

  • Geeignet für BNC-Stecker - Nein

  • Geeignet für D-Sub-Stecker - Nein

  • Geeignet für F-Kompressions-Stecker - Nein

  • Geeignet für F-Stecker - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042673619444

Sonepar Artikelnummer

120355244

Hersteller Artikelnummer

320713

Hersteller Typ

TKT-UNICAM-PFC

Hersteller Artikel Nr.:

320713

Geeignet für BNC-Stecker:

Nein

Geeignet für D-Sub-Stecker:

Nein

Geeignet für F-Kompressions-Stecker:

Nein

Geeignet für F-Stecker:

Nein

Geeignet für LSA-Plus:

Nein

Geeignet für RJ-Stecker:

Nein

Geeignet für Schwachstromverbinder:

Nein

Geeignet für ST-Stecker:

Ja

Geeignet für SC-Stecker:

Ja

Geeignet für LC-Stecker:

Ja

Geeignet für MT-RJ-Stecker:

Nein

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

82060000

Werkzeugset: Installationshandgerät, Hochleistungstrenngerät mit einem eingebautem Restfaserbehälter, Doppelklemmen-Präzisionshalter zum Arretieren der Faser vor Ort und eine Diamantklinge für die perfekte Fasertrennung. Das UniCam Pretium-Werkzeugset eignet sich für LC-, SC- und ST-kompatible Multimode- und Singlemode-Stecker vom Typ UniCam.