Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CCS CORNING - xs500 Kat6A Modul 1xRJ45 Keystone

CCS CORNING
kopierenkopieren
CCS CORNING - xs500 Kat6A Modul 1xRJ45 Keystone

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 712042

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Geschirmt - Ja

  • Kategorie - 6A (IEC)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 24 Stück

  • Standardartikel

EAN

4042673589891

Sonepar Artikelnummer

120529513

Hersteller Artikelnummer

712042

Hersteller Typ

CAXXSM-00104-C011-BP

Hersteller Artikel Nr.:

712042

Ausführung:

Buchse (Jack)

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Geschirmt:

Ja

Kategorie:

6A (IEC)

Spezialwerkzeug notwendig:

Nein

Herkunftsland:

LV

Zolltarifnummer:

85366990

Keystone-Modul CAXXSM-00104-C011-BP von CCS Corning, xs500-Serie, Kat. 6A, 1× RJ45. Geschirmtes Keystone-Modul für die Patchpanel- oder Doseninstallation, Kategorie 6A nach ISO/IEC 11801 für Übertragungsraten bis 10 Gbit/s.