Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CEAG - CEAG Batteriepack mit NC Batterie 4,8 V/ 7 Ah für SEB 8/ 8L

kopierenkopieren
CEAG - CEAG Batteriepack mit NC Batterie 4,8 V/ 7 Ah für SEB 8/ 8L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 21147701000

  • Größenbezeichnung - sonstige

  • Nennspannung - 4.8 V

  • Kapazität - 7000 mAh

  • IEC-Bezeichnung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250217423437

Sonepar Artikelnummer

120437812

Hersteller Artikelnummer

21147701000

Hersteller Typ

21147701000

Hersteller Artikel Nr.:

21147701000

Größenbezeichnung:

sonstige

Nennspannung:

4.8 V

Kapazität:

7000 mAh

IEC-Bezeichnung:

sonstige

Sonstige Bezeichnung:

sonstige

Anzahl der Zellen:

4

Ausführung:

Nickel-Cadmium

Länge:

75 mm

Höhe inkl. Pole:

100 mm

Breite:

87 mm

Durchmesser:

0 mm

Akkupack:

Ja

Geeignet für Ex-Bereich:

Ja

Kunststoffgehäuse:

Ja

Umgebungstemperatur:

-5 .. 35 °C

Geeignet für Schnellladung:

Nein

Gewicht:

900 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85073020

Gewicht:

1.000 kg

Zubehör für Handleuchten, Batteriepack mit NC Batterie 4,8 V/ 7 Ah, ladbar für SEB 8/ 8L