Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CEAG - CEAG Deckenbügel D 92 m. Schraub.n u.Polyamidscheib. Edelst.

kopierenkopieren
CEAG - CEAG Deckenbügel D 92 m. Schraub.n u.Polyamidscheib. Edelst.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22480092000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Farbe - Edelstahl

  • Werkstoff - Edelstahl

  • Länge - 245 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250217425479

Sonepar Artikelnummer

120437813

Hersteller Artikelnummer

22480092000

Hersteller Typ

22480092000

Hersteller Artikel Nr.:

22480092000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Farbe:

Edelstahl

Werkstoff:

Edelstahl

Länge:

245 mm

Breite:

30 mm

Höhe:

40 mm

Durchmesser:

0 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.260 kg

Befestigungsmaterial für Leuchten, Deckenbügel D 92 mit Schrauben und Polyamidscheiben (2 Stück), Edelstahl