Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CEAG - CEAG, Ex-Abzweigdose 4xM25 4 x 4 mm² + 2x4 mm² PE, Polyam.

kopierenkopieren
CEAG - CEAG, Ex-Abzweigdose 4xM25 4 x 4 mm² + 2x4 mm² PE, Polyam.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GHG7910101R0002

  • Anzahl der Anschlussklemmen - 4

  • Max. Leiterquerschnitt - 2.5 mm²

  • Länge - 81.5 mm

  • Breite - 100 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

120437541

Hersteller Artikelnummer

GHG7910101R0002

Hersteller Typ

GHG7910101R0002

Hersteller Artikel Nr.:

GHG7910101R0002

Anzahl der Anschlussklemmen:

4

Max. Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Länge:

81.5 mm

Breite:

100 mm

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP66

Tiefe:

61 mm

Materialstärke Gehäuse:

3 mm

Anbaumöglichkeit:

Nein

Anzahl der Einführungen:

4

Art der Einführung:

Verschraubung

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

schwarz

Schutzart (NEMA):

4X

Mit Deckel:

Ja

Deckelbefestigung:

geschraubt

Mit transparentem Deckel:

Nein

Plombierbar:

Nein

Bemessungsisolationsspannung Ui:

690 V

Funktionserhalt:

ohne

Einsatztemperatur:

-20 .. 40 °C

Schlagfestigkeit:

IK08

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Ja

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.360 kg

Ex-e Abzweigdose GHG 791 01, 4 x M25 Leitungseinführung, Polyamid, angeformt, 4 x 4 mm² + 2x4 mm² PE, Mantelkemmen, Geh. Material: Polyamid