CEAG - CEAG, Ex-Abzweigdose 6xM32, 6x4 mm² + 2x4 mm² PE, Polyam.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GHG7910201R0002
Anzahl der Anschlussklemmen - 12
Max. Leiterquerschnitt - 2.5 mm²
Länge - 117.5 mm
Breite - 113.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250217429064
Sonepar Artikelnummer
120437545
Hersteller Artikelnummer
GHG7910201R0002
Hersteller Typ
GHG7910201R0002
Hersteller Artikel Nr.:
GHG7910201R0002
Anzahl der Anschlussklemmen:
12
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Länge:
117.5 mm
Breite:
113.5 mm
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP66
Tiefe:
73.5 mm
Materialstärke Gehäuse:
3 mm
Anbaumöglichkeit:
Nein
Anzahl der Einführungen:
5
Art der Einführung:
Verschraubung
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Schutzart (NEMA):
sonstige
Mit Deckel:
Ja
Deckelbefestigung:
geschraubt
Mit transparentem Deckel:
Nein
Plombierbar:
Nein
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Funktionserhalt:
ohne
Einsatztemperatur:
-20 .. 40 °C
Schlagfestigkeit:
IK08
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Ja
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.670 kg


