Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CEAG - CEAG Ex-d Ltg.einfü., ADE 4F 3/4'' NPT, Ø18-27.5 mm, L=16 mm

kopierenkopieren
CEAG - CEAG Ex-d Ltg.einfü., ADE 4F 3/4'' NPT, Ø18-27.5 mm, L=16 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CAP848704V1

  • Gewindeart - NPT

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 18 .. 27.5 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Schutzart (IP) - IP68

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3589350035360

Sonepar Artikelnummer

120437584

Hersteller Artikelnummer

CAP848704V1

Hersteller Typ

CAP848704V1

Hersteller Artikel Nr.:

CAP848704V1

Gewindeart:

NPT

Geeignet für Kabeldurchmesser:

18 .. 27.5 mm

Werkstoff:

Metall

Schutzart (IP):

IP68

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

3/4 Zoll

Gewindelänge:

16 mm

Schlüsselweite:

41 mm

Sechskant Eckmaß:

45.1 mm

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Halogenfrei:

Ja

Glasfaserverstärkt:

Nein

Schlagfest:

Ja

Biegeschutz:

Nein

Mit Gegenmutter:

Nein

Ausführung:

gerade

Mehrfach-Dichteinsatz:

Nein

Flachkabelverschraubung:

Nein

Mit Zugentlastung:

Nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Teilbare Verschraubung:

Nein

Einsatztemperatur:

-60 .. 140 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Ja

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.383 kg

Leitungseinführung ADE 4F Typ 8 - 3/4 NPT, Messing, vernickelt, Ex-e/d, IP66 / IP68 - 10 bar, Klemmbereich 18 - 27.5 mm, Gew. Länge 16 mm, Temp. -60 °C bis +140 °C