Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CEAG - CEAG Ex-d Ltg.einfü., ADE 4F M63, Ø 50 - 65 mm, L=17 mm

kopierenkopieren
CEAG - CEAG Ex-d Ltg.einfü., ADE 4F M63, Ø 50 - 65 mm, L=17 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CAP847204V1

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 63

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 50 .. 65 mm

  • Werkstoff - Metall

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3589350034523

Sonepar Artikelnummer

120437579

Hersteller Artikelnummer

CAP847204V1

Hersteller Typ

CAP847204V1

Hersteller Artikel Nr.:

CAP847204V1

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

63

Geeignet für Kabeldurchmesser:

50 .. 65 mm

Werkstoff:

Metall

Schutzart (IP):

IP68

Gewindesteigung:

1.5 mm

Gewindelänge:

17 mm

Schlüsselweite:

85 mm

Sechskant Eckmaß:

93.5 mm

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Halogenfrei:

Ja

Glasfaserverstärkt:

Nein

Schlagfest:

Ja

Biegeschutz:

Nein

Mit Gegenmutter:

Nein

Ausführung:

gerade

Mehrfach-Dichteinsatz:

Nein

Flachkabelverschraubung:

Nein

Mit Zugentlastung:

Nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Teilbare Verschraubung:

Nein

Einsatztemperatur:

-60 .. 140 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Ja

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.456 kg

Leitungseinführung ADE 4F Typ 13 - M63, Messing, vernickelt, Ex-e/d, IP66 / IP68 - 10 bar, Klemmbereich 50 - 65 mm, Gew. Länge 17 mm, Temp. -60 °C bis +140 °C