Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CEAG - CEAG Ex-e Befehlsgeber, 1xM25, Polyam.AM72, SCT, 0-100%/150%

kopierenkopieren
CEAG - CEAG Ex-e Befehlsgeber, 1xM25, Polyam.AM72, SCT, 0-100%/150%

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GHG4118300R0023

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

  • Anzahl der Drucktaster - 0

  • Anzahl der Leuchtmelder - 0

  • Anzahl der Wahlschalter - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250217426247

Sonepar Artikelnummer

120437668

Hersteller Artikelnummer

GHG4118300R0023

Hersteller Typ

GHG4118300R0023

Hersteller Artikel Nr.:

GHG4118300R0023

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Anzahl der Drucktaster:

0

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Anzahl der Wahlschalter:

1

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0 V

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP66

Anzahl der Schlüsselschalter:

0

Anzahl der Pilztaster:

0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

12 .. 690 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

12 .. 690 V

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.910 kg

Ex-e Befehlsgeber GHG 412 82, 1xM25 Polyamid, Polyamid, AM72; SCT, 0-100%/150%