CEAG - CEAG Ex-e Befehlsgeber (AISi), Gewinde: 1xM20 DDT , SGTE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GHG4148100R0003
Anzahl der Befehlsstellen - 2
Anzahl der Drucktaster - 1
Anzahl der Leuchtmelder - 0
Anzahl der Wahlschalter - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250217409233
Sonepar Artikelnummer
120437674
Hersteller Artikelnummer
GHG4148100R0003
Hersteller Typ
GHG4148100R0003
Hersteller Artikel Nr.:
GHG4148100R0003
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Anzahl der Drucktaster:
1
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Anzahl der Wahlschalter:
0
Geeignet für NOT-AUS:
Ja
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 V
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Schutzart (IP):
IP66
Anzahl der Schlüsselschalter:
0
Anzahl der Pilztaster:
1
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
12 .. 690 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
12 .. 690 V
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
1.850 kg


