CEAG - CEAG Ex-e Befehlsgeber, Gewinde: 1xM20, DRT, DRT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GHG4138400R0001
Anzahl der Befehlsstellen - 2
Anzahl der Drucktaster - 2
Anzahl der Leuchtmelder - 0
Anzahl der Wahlschalter - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250217409349
Sonepar Artikelnummer
120437671
Hersteller Artikelnummer
GHG4138400R0001
Hersteller Typ
GHG4138400R0001
Hersteller Artikel Nr.:
GHG4138400R0001
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Anzahl der Drucktaster:
2
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Anzahl der Wahlschalter:
0
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 V
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Schutzart (IP):
IP66
Anzahl der Schlüsselschalter:
0
Anzahl der Pilztaster:
0
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
12 .. 690 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
12 .. 690 V
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
1.230 kg


