Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CEAG - CEAG Ex-e Klemmenkasten, 4xM20, 4x2.5 mm² + 2.5 mm² PE

kopierenkopieren
CEAG - CEAG Ex-e Klemmenkasten, 4xM20, 4x2.5 mm² + 2.5 mm² PE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GHG7910101R0068

  • Anzahl der Anschlussklemmen - 4

  • Max. Leiterquerschnitt - 2.5 mm²

  • Länge - 81.5 mm

  • Breite - 100 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250217405037

Sonepar Artikelnummer

120437556

Hersteller Artikelnummer

GHG7910101R0068

Hersteller Typ

GHG7910101R0068

Hersteller Artikel Nr.:

GHG7910101R0068

Anzahl der Anschlussklemmen:

4

Max. Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Länge:

81.5 mm

Breite:

100 mm

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP66

Tiefe:

61 mm

Materialstärke Gehäuse:

3 mm

Anbaumöglichkeit:

Nein

Anzahl der Einführungen:

4

Art der Einführung:

Verschraubung

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

schwarz

Mit Deckel:

Ja

Deckelbefestigung:

geschraubt

Mit transparentem Deckel:

Nein

Plombierbar:

Nein

Bemessungsisolationsspannung Ui:

690 V

Funktionserhalt:

ohne

Einsatztemperatur:

-20 .. 40 °C

Schlagfestigkeit:

IK08

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Ja

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.200 kg

Ex-e Klemmenkasten GHG 791 01, 4 (nur Gewinde) x M20, 2 x M20 Schraubverschluss, interner Messingrahmen, 4 x 2.5 mm² + 2x2.5 mm² PE, Käfigzugfederklemmen, Geh. Material: Polyamid