CEAG - CEAG Ex-e Klemmk., 1 x M40,24xM20,48x2.5 mm²+24x2x2.5 mm² PE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GHG7211001R0004
Anzahl der Anschlussklemmen - 48
Max. Leiterquerschnitt - 2.5 mm²
Länge - 182.5 mm
Breite - 140 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250217428890
Sonepar Artikelnummer
120437558
Hersteller Artikelnummer
GHG7211001R0004
Hersteller Typ
GHG7211001R0004
Hersteller Artikel Nr.:
GHG7211001R0004
Anzahl der Anschlussklemmen:
48
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Länge:
182.5 mm
Breite:
140 mm
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP66
Tiefe:
95 mm
Materialstärke Gehäuse:
3 mm
Anbaumöglichkeit:
Nein
Anzahl der Einführungen:
4
Art der Einführung:
Verschraubung
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Mit Deckel:
Ja
Deckelbefestigung:
geschraubt
Mit transparentem Deckel:
Nein
Plombierbar:
Nein
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Funktionserhalt:
ohne
Einsatztemperatur:
-20 .. 40 °C
Schlagfestigkeit:
IK08
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Ja
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
2.700 kg


