Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CEAG - CEAG Ex-e Klemmk, 1xM50, 24xM20 60 x 2.5 mm² + 14x2x4 mm² PE

kopierenkopieren
CEAG - CEAG Ex-e Klemmk, 1xM50, 24xM20 60 x 2.5 mm² + 14x2x4 mm² PE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GHG7450201R0021

  • Anzahl der Anschlussklemmen - 60

  • Max. Leiterquerschnitt - 2.5 mm²

  • Länge - 271 mm

  • Breite - 271 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250217405167

Sonepar Artikelnummer

120437563

Hersteller Artikelnummer

GHG7450201R0021

Hersteller Typ

GHG7450201R0021

Hersteller Artikel Nr.:

GHG7450201R0021

Anzahl der Anschlussklemmen:

60

Max. Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Länge:

271 mm

Breite:

271 mm

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP66

Tiefe:

136 mm

Materialstärke Gehäuse:

3 mm

Anbaumöglichkeit:

Nein

Anzahl der Einführungen:

25

Art der Einführung:

Verschraubung

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

schwarz

Mit Deckel:

Ja

Deckelbefestigung:

geschraubt

Mit transparentem Deckel:

Nein

Plombierbar:

Nein

Bemessungsisolationsspannung Ui:

690 V

Funktionserhalt:

ohne

Einsatztemperatur:

-20 .. 40 °C

Schlagfestigkeit:

IK08

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Ja

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

3.497 kg

Ex-i Klemmenkasten GHG 745, 1 x M50 Leitungseinführung, 24x M20 Leitungseinführung, direkt gebohrtes Gehäuse, 60 x 2.5 mm² + 14x2x4 mm² PE, Schraubklemmen, Geh. Material: glasfaserverstärkter Polyester