CEAG - CEAG Ex-e Klemmk., 1xM50,24xM20 60x2.5 mm²+14x2x4 mm² PE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GHG7450201R0015
Anzahl der Anschlussklemmen - 60
Max. Leiterquerschnitt - 2.5 mm²
Länge - 271 mm
Breite - 271 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250217405198
Sonepar Artikelnummer
120437559
Hersteller Artikelnummer
GHG7450201R0015
Hersteller Typ
GHG7450201R0015
Hersteller Artikel Nr.:
GHG7450201R0015
Anzahl der Anschlussklemmen:
60
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Länge:
271 mm
Breite:
271 mm
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP66
Tiefe:
136 mm
Materialstärke Gehäuse:
3 mm
Anbaumöglichkeit:
Nein
Anzahl der Einführungen:
25
Art der Einführung:
Verschraubung
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Mit Deckel:
Ja
Deckelbefestigung:
geschraubt
Mit transparentem Deckel:
Nein
Plombierbar:
Nein
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Funktionserhalt:
ohne
Einsatztemperatur:
-20 .. 40 °C
Schlagfestigkeit:
IK08
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Ja
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
3.620 kg


