CEAG - CEAG Ex-e Messinstrum., Gewinde 1xM20 SIL, SGTE, DDT, SLS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GHG4148200R0003
Anzahl der Befehlsstellen - 4
Anzahl der Drucktaster - 1
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Anzahl der Wahlschalter - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250217409196
Sonepar Artikelnummer
120437673
Hersteller Artikelnummer
GHG4148200R0003
Hersteller Typ
GHG4148200R0003
Hersteller Artikel Nr.:
GHG4148200R0003
Anzahl der Befehlsstellen:
4
Anzahl der Drucktaster:
1
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Anzahl der Wahlschalter:
0
Geeignet für NOT-AUS:
Ja
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 V
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Schutzart (IP):
IP66
Anzahl der Schlüsselschalter:
1
Anzahl der Pilztaster:
1
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
20 .. 250 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
20 .. 250 V
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
2.900 kg


