Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CEAG - CEAG Ex-e Reduzierung, M25 / M20, Gewindelänge 8 mm

kopierenkopieren
CEAG - CEAG Ex-e Reduzierung, M25 / M20, Gewindelänge 8 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GHG9601946R0072

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 20

  • Gewindemaß PG Innengewinde - 0

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Standardartikel

EAN

4250217429231

Sonepar Artikelnummer

120437604

Hersteller Artikelnummer

GHG9601946R0072

Hersteller Typ

GHG9601946R0072

Hersteller Artikel Nr.:

GHG9601946R0072

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

20

Gewindemaß PG Innengewinde:

0

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

25

Gewindemaß PG Außengewinde:

0

Werkstoff:

Kunststoff

Vernickelt:

Nein

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

sonstige

Gewindemaß in Zoll Außengewinde:

sonstige

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Explosionsgeschützt:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.008 kg

Ex-e Reduzierung M25, Polyamid, , IP66 / IP68 - 0.1 bar, Gewindelänge 8 mm, Temp. -20 °C bis 70 °C