Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CEAG - CEAG Ex-e Verschlussstopfen Polyamid M16

kopierenkopieren
CEAG - CEAG Ex-e Verschlussstopfen Polyamid M16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GHG9601944R0102

  • Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung - metrisch

  • Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG - 16

  • Geeignet für Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - sonstige

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250217429187

Sonepar Artikelnummer

120437657

Hersteller Artikelnummer

GHG9601944R0102

Hersteller Typ

GHG9601944R0102

Hersteller Artikel Nr.:

GHG9601944R0102

Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung:

metrisch

Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:

16

Geeignet für Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.004 kg

Ex-e Verschlussstopfen M16, Polyamid, , IP66 / IP68 - 0.1 bar, Temp. -20 °C bis 70 °C