Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CEAG - CEAG Ex-e Verschlussstopfen Polyamid M63

kopierenkopieren
CEAG - CEAG Ex-e Verschlussstopfen Polyamid M63

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GHG9601944R0108

  • Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung - metrisch

  • Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG - 63

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 39174000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251510709693

Sonepar Artikelnummer

120437663

Hersteller Artikelnummer

GHG9601944R0108

Hersteller Typ

GHG9601944R0108

Hersteller Artikel Nr.:

GHG9601944R0108

Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung:

metrisch

Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:

63

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.001 kg

Ex-e Verschlussstopfen M63, Polyamid, , IP66 / IP68 - 0.1 bar, Temp. -20 °C bis 70 °C