Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CEAG - CEAG Ex-e Verschraubung, M16, Klemmber. 7-10 mm, L= 12 mm

kopierenkopieren
CEAG - CEAG Ex-e Verschraubung, M16, Klemmber.  7-10 mm, L= 12 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GHG9601955R0022

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 16

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 7 .. 10 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250217404160

Sonepar Artikelnummer

120437588

Hersteller Artikelnummer

GHG9601955R0022

Hersteller Typ

GHG9601955R0022

Hersteller Artikel Nr.:

GHG9601955R0022

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

16

Geeignet für Kabeldurchmesser:

7 .. 10 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP66

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Gewindesteigung:

1.5 mm

Gewindelänge:

12 mm

Schlüsselweite:

20 mm

Sechskant Eckmaß:

22 mm

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

Ja

Glasfaserverstärkt:

Nein

Schlagfest:

Ja

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer:

9005

Biegeschutz:

Nein

Mit Gegenmutter:

Nein

In Öffnung einrastend:

Nein

Ausführung:

gerade

Mehrfach-Dichteinsatz:

Nein

Flachkabelverschraubung:

Nein

Mit Zugentlastung:

Nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Teilbare Verschraubung:

Nein

Einsatztemperatur:

-20 .. 70 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Ja

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Für bewehrte Kabel:

Nein

EMV-Ausführung:

Nein

Geschirmt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.009 kg

Ex-e M16, Polyamid, , IP66 / IP68 - 0.1 bar, Klemmbereich 5.5 - 10 mm, Gewindelänge 12 mm, Temp. -20 °C bis 70 °C