Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CEAG - CEAG Ex-Handleuchte HE 9 Basic LED, Akku 4,8Ah mit Akku

kopierenkopieren
CEAG - CEAG Ex-Handleuchte HE 9 Basic LED, Akku 4,8Ah  mit Akku

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11118009410

  • Aufladbar - Ja

  • Für Ex-Zone Gas - 1, 2

  • Für Ex-Zone Staub - ohne

  • Schutzart (IP) - IP65

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250959924513

Sonepar Artikelnummer

120437844

Hersteller Artikelnummer

11118009410

Hersteller Typ

11118009410

Hersteller Artikel Nr.:

11118009410

Aufladbar:

Ja

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Schutzart (IP):

IP65

Mit Leuchtmittel:

Ja

Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG:

T4

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

1.100 kg

Ex-Handleuchte HE 9 Basic LED, mit 3 W LED Modul, mit Akku