Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CEAG - CEAG Ex-Handleuchte SEB 10 L LED mit intern. Ladegerät 230 V

kopierenkopieren
CEAG - CEAG Ex-Handleuchte SEB 10 L LED mit intern. Ladegerät 230 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11147000810

  • Aufladbar - Ja

  • Hauptleuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Lampenleistung Hauptleuchtmittel - 3.3 W

  • Für Ex-Zone Gas - 1, 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120437848

Hersteller Artikelnummer

11147000810

Hersteller Typ

11147000810

Hersteller Artikel Nr.:

11147000810

Aufladbar:

Ja

Hauptleuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lampenleistung Hauptleuchtmittel:

3.3 W

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Schutzart (IP):

IP65

Nebenleuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

schwarz

Blinklichtfunktion Hauptleuchtmittel:

Ja

Blinklichtfunktion Nebenleuchtmittel:

Nein

Lampenleistung Nebenleuchtmittel:

3.3 W

Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG:

T4

Breite:

119 mm

Höhe/Tiefe:

146.5 mm

Länge:

325 mm

Durchmesser:

98 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

1.650 kg

Ex-Handscheinwerfer SEB 10/10L für ladbare LiFePO4-Batterie, SEB 10L mit zweilinsigem Hochleistungs LED-System, Streulinse und Batterie (ladbar direkt über Netzanschlussleitung, mit LG 443 oder Kfz-Halter 90)