CEAG - CEAG Ex-Handleuchte SEB 10 LED, ladbar über LG443 o.KFZ-LG.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11147000820
Aufladbar - Ja
Hauptleuchtmittel - LED nicht austauschbar
Für Ex-Zone Gas - 1, 2
Für Ex-Zone Staub - 21, 22
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250959921505
Sonepar Artikelnummer
120437847
Hersteller Artikelnummer
11147000820
Hersteller Typ
11147000820
Hersteller Artikel Nr.:
11147000820
Aufladbar:
Ja
Hauptleuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Schutzart (IP):
IP65
Nebenleuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
schwarz
Blinklichtfunktion Hauptleuchtmittel:
Ja
Blinklichtfunktion Nebenleuchtmittel:
Nein
Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG:
T4
Breite:
325 mm
Höhe/Tiefe:
146.5 mm
Länge:
119 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
1.550 kg


