Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CEAG - CEAG Ex-Kupplung, 16 A, 3-pol. 42 V, 12 h, 1 Einführung

kopierenkopieren
CEAG - CEAG Ex-Kupplung, 16 A, 3-pol. 42 V, 12 h, 1 Einführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GHG5133312R0001

  • Nennstrom - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 40-50 V (50+60 Hz) weiß

  • Uhrzeit-Stellung - 12 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250959900456

Sonepar Artikelnummer

120437757

Hersteller Artikelnummer

GHG5133312R0001

Hersteller Typ

GHG5133312R0001

Hersteller Artikel Nr.:

GHG5133312R0001

Nennstrom:

16 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

40-50 V (50+60 Hz) weiß

Uhrzeit-Stellung:

12 h

Ausführung:

Kupplung

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ex-Klasse:

IIC

Netzspannung:

50 V

Kennfarbe:

weiß

Kabeleinführung:

gerade

Schutzkontakt:

Ja

Kontaktmaterial:

sonstige

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.700 kg

Ex-Kupplung für Zone 1/21, 16 A, 3-pol., GHG 51, 42 V, 12 h, 1 Leitungseinführung