Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CEAG - CEAG Ex-Kupplung, 32 A, 4-pol. 600-690 V, 5 h, 1 Einführung

kopierenkopieren
CEAG - CEAG Ex-Kupplung, 32 A, 4-pol. 600-690 V, 5 h, 1 Einführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GHG5123405R0001

  • Nennstrom - 32 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 600-690 V (50+60 Hz) schwarz

  • Uhrzeit-Stellung - 5 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250217427008

Sonepar Artikelnummer

120437768

Hersteller Artikelnummer

GHG5123405R0001

Hersteller Typ

GHG5123405R0001

Hersteller Artikel Nr.:

GHG5123405R0001

Nennstrom:

32 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

600-690 V (50+60 Hz) schwarz

Uhrzeit-Stellung:

5 h

Ausführung:

Kupplung

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ex-Klasse:

IIC

Netzspannung:

690 V

Kennfarbe:

schwarz

Kabeleinführung:

gerade

Schutzkontakt:

Ja

Kontaktmaterial:

sonstige

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

1.660 kg

Ex-Kupplung für Zone 1/21, 32 A, 4-pol., GHG 512, 600-690 V, 5 h, 1 Leitungseinführung