Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CEAG - CEAG EX-Leuchte eLLK 92018/18, 1/6-1K, 2x18W, 1/6-1K, 2xM25

kopierenkopieren
CEAG - CEAG EX-Leuchte eLLK 92018/18, 1/6-1K, 2x18W, 1/6-1K, 2xM25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 12265875101

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 60000 h

  • Schutzart (IP) - IP66

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250217425127

Sonepar Artikelnummer

120437809

Hersteller Artikelnummer

12265875101

Hersteller Typ

12265875101

Hersteller Artikel Nr.:

12265875101

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

60000 h

Schutzart (IP):

IP66

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Max. Systemleistung:

116 W

Farbtemperatur:

3500 .. 5500 K

Justierbar:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

2

Fassung:

G13

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

AC/DC

Nennspannung:

110 .. 254 V

Betriebsgerät:

EVG

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Lichtverteiler:

Reflektor

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-25 .. 55 °C

Geeignet für Lampenleistung:

18 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2106 lm

Lichtfarbe:

weiß

Leistungsfaktor:

0.95

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Breite:

188 mm

Höhe/Tiefe:

130 mm

Länge:

760 mm

Außendurchmesser:

0 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

6

Leiterquerschnitt:

6 mm²

Anschlussart:

Schraubklemme

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94054940

Gewicht:

5.500 kg

Ex-Langfeldleuchte für Leuchtstofflampen für Zone 1/21, eLLK 92018/18 (2 x 18 W), 1/6-1K, 2 x M25 Leitungseinführung