Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CEAG - CEAG EX-Leuchte eLLK 92018/18, 1/6-1M, 2x18W, 1/6-1M, 2xM20

kopierenkopieren
CEAG - CEAG EX-Leuchte eLLK 92018/18, 1/6-1M, 2x18W, 1/6-1M, 2xM20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 12265875109

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Für Ex-Zone Gas - 1, 2

  • Für Ex-Zone Staub - 21, 22

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250217425141

Sonepar Artikelnummer

120437811

Hersteller Artikelnummer

12265875109

Hersteller Typ

12265875109

Hersteller Artikel Nr.:

12265875109

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Schutzart (IP):

IP66

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Farbtemperatur:

3500 .. 5500 K

Justierbar:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

2

Fassung:

G13

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Spannungsart:

AC/DC

Nennspannung:

110 .. 254 V

Mit Betriebsgerät:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2106 lm

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

188 mm

Höhe/Tiefe:

130 mm

Länge:

760 mm

Außendurchmesser:

0 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94054940

Gewicht:

6.200 kg

Ex-Langfeldleuchte für Leuchtstofflampen für Zone 1/21, eLLK 92018/18 (2 x 18 W), 1/6-1M, 1 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe