CEAG - CEAG EX-Notl. eLLK 92018/18 NE,1/6-1K, 2x18W,1/6-1K,2xM25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12260885101
Leuchtmittel - Leuchtstofflampe
Schutzart (IP) - IP66
Für Ex-Zone Gas - 1, 2
Für Ex-Zone Staub - 21, 22
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250959915719
Sonepar Artikelnummer
120437804
Hersteller Artikelnummer
12260885101
Hersteller Typ
12260885101
Hersteller Artikel Nr.:
12260885101
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe
Schutzart (IP):
IP66
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Farbtemperatur:
3500 .. 5500 K
Justierbar:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
2
Fassung:
G13
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220 .. 254 V
Mit Betriebsgerät:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2028 lm
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
188 mm
Höhe/Tiefe:
130 mm
Länge:
900 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94054940
Gewicht:
9.900 kg


