Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CEAG - CEAG Ex-Sich.schalt. Nota. 125A Zone 1,3pol,2S,2xM63+1xM25

kopierenkopieren
CEAG - CEAG Ex-Sich.schalt. Nota. 125A Zone 1,3pol,2S,2xM63+1xM25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GHG2650010R0002

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A

  • Polzahl - 3

  • Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse

  • Farbe des Betätigungselements - rot

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250217437526

Sonepar Artikelnummer

120437698

Hersteller Artikelnummer

GHG2650010R0002

Hersteller Typ

GHG2650010R0002

Hersteller Artikel Nr.:

GHG2650010R0002

Bemessungsdauerstrom Iu:

125 A

Polzahl:

3

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Farbe des Betätigungselements:

rot

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Ausführung als Hauptschalter:

Ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

Ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

Ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

Ja

Ausführung als Wendeschalter:

Nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsbetriebsspannung:

110 .. 690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

125 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

50 kW

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

6 kA

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

50 kW

Schaltleistung bei 400 V:

50 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

6 kA

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Motorantrieb optional:

Nein

Motorantrieb integriert:

Nein

Spannungsauslöser optional:

Nein

Geeignet für Bodenmontage:

Nein

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

Nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

Nein

Geeignet für Verteilereinbau:

Nein

Geeignet für Zwischenbau:

Nein

Verriegelbar:

Ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

13.100 kg

Ex-Sicherheitsschalter 125 A, Notaus für Zone 1/21, GHG 265, 3-polig, Hilfskontakt: 2S, 2 x M63 + 1 x M25 Leitungseinführung, Polyamid, direkte Gehäusebohrung