Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CEAG - CEAG Ex-Sich.schalt. Stand. 10A Zone 1 3pol, 1S,2xM25+1xM20

kopierenkopieren
CEAG - CEAG Ex-Sich.schalt. Stand. 10A Zone 1 3pol, 1S,2xM25+1xM20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GHG2610005R0009

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 10 A

  • Polzahl - 3

  • Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120437675

Hersteller Artikelnummer

GHG2610005R0009

Hersteller Typ

GHG2610005R0009

Hersteller Artikel Nr.:

GHG2610005R0009

Bemessungsdauerstrom Iu:

10 A

Polzahl:

3

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Ausführung als Hauptschalter:

Ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

Ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

Ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

Nein

Ausführung als Wendeschalter:

Nein

Anzahl der Schalter:

1

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

500 V

Bemessungsbetriebsspannung:

110 .. 500 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

10 A

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

10 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

10 kA

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

6.9 kW

Schaltleistung bei 400 V:

6.9 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

10 kA

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Motorantrieb optional:

Nein

Motorantrieb integriert:

Nein

Spannungsauslöser optional:

Nein

Geeignet für Bodenmontage:

Nein

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

Nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

Nein

Geeignet für Verteilereinbau:

Nein

Geeignet für Zwischenbau:

Nein

Verriegelbar:

Ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.700 kg

Ex-Sicherheitsschalter 10 A, Standard für Zone 1/21, GHG 261, 3-polig , Hilfskontakt: 1S, 2 x M25 + 1 x M20 Leitungseinführung, Polyamid, direkte Gehäusebohrung