CEAG - CEAG Ex-Stableuchte LED für 2 Batt. R 20/LR 20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11359001001
Batterieart - Mono
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Länge - 220 mm
Schutzart (IP) - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250959900340
Sonepar Artikelnummer
120437851
Hersteller Artikelnummer
11359001001
Hersteller Typ
11359001001
Hersteller Artikel Nr.:
11359001001
Batterieart:
Mono
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
220 mm
Schutzart (IP):
IP65
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Mit Leuchtmittel:
Ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG:
T4
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
0.300 kg


