Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CEAG - CEAG Ex-Stecker, 16 A, 3-pol. 110-130 V, 4 h, 1 Einführung

kopierenkopieren
CEAG - CEAG Ex-Stecker, 16 A, 3-pol. 110-130 V, 4 h, 1 Einführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GHG5117304R0001

  • Nennstrom - 16 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • Uhrzeit-Stellung - 4 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250217426865

Sonepar Artikelnummer

120437770

Hersteller Artikelnummer

GHG5117304R0001

Hersteller Typ

GHG5117304R0001

Hersteller Artikel Nr.:

GHG5117304R0001

Nennstrom:

16 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Ausführung:

Stecker

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ex-Klasse:

IIC

Netzspannung:

690 V

Kennfarbe:

gelb

Kabeleinführung:

gerade

Schutzkontakt:

Ja

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.290 kg

Ex-Stecker für Zone 1/21, 16 A, 3-pol., GHG 511, 110-130 V, 4 h, 1 Leitungseinführung