Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CEAG - CEAG Ex-Wandstd.,125A, 4-pol. 200-250 V, 9 h, 2xM50, Met.gew

kopierenkopieren
CEAG - CEAG Ex-Wandstd.,125A, 4-pol. 200-250 V, 9 h, 2xM50, Met.gew

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GHG5154409R3001

  • Polzahl - 4

  • Nennstrom - 125 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Uhrzeit-Stellung - 9 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250959903860

Sonepar Artikelnummer

120437741

Hersteller Artikelnummer

GHG5154409R3001

Hersteller Typ

GHG5154409R3001

Hersteller Artikel Nr.:

GHG5154409R3001

Polzahl:

4

Nennstrom:

125 A

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Schalter:

mechanische Verriegelung

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ex-Klasse:

IIC

Kennfarbe:

blau

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Montagerichtung:

vertikal

Kontaktmaterial:

sonstige

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

12.500 kg

Ex-Wandsteckdose für Zone 1/21, 125 A, 4-pol., GHG 515, 200-250 V, 9 h, 2 x M50 Metallgewinde mit Schraubverschluss