Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CEAG - CEAG Ex-Wandstd.,125A, 4-pol. 480-500 V, 7 h, 2 x M63, Polya

kopierenkopieren
CEAG - CEAG Ex-Wandstd.,125A, 4-pol. 480-500 V, 7 h, 2 x M63, Polya

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GHG5154407R0001

  • Polzahl - 4

  • Nennstrom - 125 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz

  • Uhrzeit-Stellung - 7 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250959903945

Sonepar Artikelnummer

120437745

Hersteller Artikelnummer

GHG5154407R0001

Hersteller Typ

GHG5154407R0001

Hersteller Artikel Nr.:

GHG5154407R0001

Polzahl:

4

Nennstrom:

125 A

Spannung nach EN 60309-2:

500 V (50+60 Hz) schwarz

Uhrzeit-Stellung:

7 h

Schalter:

mechanische Verriegelung

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ex-Klasse:

IIC

Kennfarbe:

schwarz

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Montagerichtung:

vertikal

Kontaktmaterial:

sonstige

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

12.500 kg

Ex-Wandsteckdose für Zone 1/21, 125 A, 4-pol., GHG 515, 480-500 V, 7 h, 2 x M63 Leitungseinführung