Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CEAG - CEAG Ex-Wandstd.,16 A, 3-pol. 110-130 V, 4 h, 2xM20 Met.gew.

kopierenkopieren
CEAG - CEAG Ex-Wandstd.,16 A, 3-pol. 110-130 V, 4 h, 2xM20 Met.gew.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GHG5114304R3003

  • Polzahl - 3

  • Nennstrom - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • Uhrzeit-Stellung - 4 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250217408618

Sonepar Artikelnummer

120437703

Hersteller Artikelnummer

GHG5114304R3003

Hersteller Typ

GHG5114304R3003

Hersteller Artikel Nr.:

GHG5114304R3003

Polzahl:

3

Nennstrom:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Schalter:

mechanische Verriegelung

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ex-Klasse:

IIC

Kennfarbe:

gelb

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Montagerichtung:

vertikal

Kontaktmaterial:

sonstige

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

1.220 kg

Ex-Wandsteckdose für Zone 1/21, 16 A, 3-pol., GHG 51, 110-130 V, 4 h, 2 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss x M25, Außenerde: M6