Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CEAG - CEAG Ex-Wandstd.,16 A, 3-pol. 200-250 V, 6 h, 1 x M25,

kopierenkopieren
CEAG - CEAG Ex-Wandstd.,16 A, 3-pol. 200-250 V, 6 h, 1 x M25,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GHG5114306R0001

  • Polzahl - 3

  • Nennstrom - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

120437704

Hersteller Artikelnummer

GHG5114306R0001

Hersteller Typ

GHG5114306R0001

Hersteller Artikel Nr.:

GHG5114306R0001

Polzahl:

3

Nennstrom:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Schalter:

mechanische Verriegelung

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ex-Klasse:

IIC

Kennfarbe:

blau

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Montagerichtung:

vertikal

Kontaktmaterial:

sonstige

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

1.050 kg

Ex-Wandsteckdose für Zone 1/21, 16 A, 3-pol., GHG 51, 200-250 V, 6 h, 1 x M25 Leitungseinführung, 1 x M25 Schraubverschluss