Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CEAG - CEAG Ex-Wandstd.,32 A, 5-pol. 346-415 V, 6 h, 1 x M40, Kst

kopierenkopieren
CEAG - CEAG Ex-Wandstd.,32 A, 5-pol. 346-415 V, 6 h, 1 x M40, Kst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GHG5124506R0001

  • Polzahl - 5

  • Nennstrom - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120437723

Hersteller Artikelnummer

GHG5124506R0001

Hersteller Typ

GHG5124506R0001

Hersteller Artikel Nr.:

GHG5124506R0001

Polzahl:

5

Nennstrom:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Schalter:

mechanische Verriegelung

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ex-Klasse:

IIC

Kennfarbe:

rot

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Montagerichtung:

vertikal

Kontaktmaterial:

sonstige

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

2.380 kg

Ex-Wandsteckdose für Zone 1/21, 32 A, 5-pol., GHG 512, 346-415 V, 6 h, 1 x M40 Leitungseinführung, 1 x M40 Schraubverschluss