Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CEAG - CEAG Ex-Wandstd.,63 A, 4-pol. 380-415V, 6h, m.HK,1xM50+1xM20

kopierenkopieren
CEAG - CEAG Ex-Wandstd.,63 A, 4-pol. 380-415V, 6h, m.HK,1xM50+1xM20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GHG5144406R0501

  • Polzahl - 63

  • Nennstrom - 63 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250217408151

Sonepar Artikelnummer

120437730

Hersteller Artikelnummer

GHG5144406R0501

Hersteller Typ

GHG5144406R0501

Hersteller Artikel Nr.:

GHG5144406R0501

Polzahl:

63

Nennstrom:

63 A

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Schalter:

mechanische Verriegelung

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ex-Klasse:

IIC

Kennfarbe:

rot

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Montagerichtung:

vertikal

Kontaktmaterial:

sonstige

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

8.350 kg

Ex-Wandsteckdose für Zone 1/21, 63 A, 4-pol., GHG 514, 380-415 V, 6 h, Hilfskontakte:1S, 1 x M50 Leitungseinführung, 1 x M25 Leitungseinführung