Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CEAG - CEAG Ex-Wandstd.,63A, 4-pol.,316L 600-690 V, 5 h, 1xM50, Kst

kopierenkopieren
CEAG - CEAG Ex-Wandstd.,63A, 4-pol.,316L 600-690 V, 5 h, 1xM50, Kst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GHG5144405R0001

  • Polzahl - 4

  • Nennstrom - 63 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 600-690 V (50+60 Hz) schwarz

  • Uhrzeit-Stellung - 5 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250217427299

Sonepar Artikelnummer

120437734

Hersteller Artikelnummer

GHG5144405R0001

Hersteller Typ

GHG5144405R0001

Hersteller Artikel Nr.:

GHG5144405R0001

Polzahl:

4

Nennstrom:

63 A

Spannung nach EN 60309-2:

600-690 V (50+60 Hz) schwarz

Uhrzeit-Stellung:

5 h

Schalter:

mechanische Verriegelung

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Ex-Klasse:

IIC

Kennfarbe:

schwarz

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Montagerichtung:

vertikal

Kontaktmaterial:

sonstige

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

8.000 kg

Ex-Wandsteckdose für Zone 1/21, 63 A, 4-pol., GHG 514, 600-690 V, 5 h, 1 x M50 Leitungseinführung, 1 Schraubverschluss